Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od200 a 532 nm, 700 a 1064 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Estilo de marcoEnmarcado
- IncluyeBolsa de microfibra
- Tipo de láserArgón, CO2, Ti, YAG
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteMarrón
- Familia de colores de lentesMarrón
- Material de la lentePolímero
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosGPT LGF
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- TipoGafas láser