Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA1
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAmarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Estándares cumplidosASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 1, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 2
- TipoResistente a los cortes