Motion
KV18AJ-100
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A3, forro de Kevlar
Artículo MI #04126290
No. Fabricante KV18AJ-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A3, forro de Kevlar
Artículo MI #04126290
No. Fabricante KV18AJ-100

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A1
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    1
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3389-05, ASTM F 1790-97 Nivel de resistencia al corte 2
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
KV18AJ-100 JUMBO/PUNTO 100 % KEVLAR

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"