Motion
KV18A-100
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04126307
No. Fabricante KV18A-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04126307
No. Fabricante KV18A-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A1
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    1
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3389-05, ASTM F 1790-97 Nivel de resistencia al corte 2
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES KV18A-100 KEVLAR AMARILLOS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"