Motion
BK-KV18L
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04126310
No. Fabricante BK-KV18L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04126310
No. Fabricante BK-KV18L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A1
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    1
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 1, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 3
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES BK-KV18L KEVLAR AMARILLOS

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"