Motion
KVD18AR-100
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04126413
No. Fabricante KVD18AR-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04126413
No. Fabricante KVD18AR-100

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Con puntos en ambos lados
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    PVC
  • Color
    Marrón / Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    PVC con puntos en ambos lados
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    1
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 3, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 3
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE KEVLAR KVD18AR-100 STD WT

También puede gustarle