Motion
PF13-S
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit – Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de HPPE
Artículo MI #04126526
No. Fabricante PF13-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit – Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de HPPE
Artículo MI #04126526
No. Fabricante PF13-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE
  • Estándares cumplidos
    ASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 1, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 4
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
PF13-S GUANTES PEQUEÑOS

También puede gustarle