Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA1
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Tipo de manoAmbidiestro
- Calibre de punto10 ga
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE/poliéster
- Estándares cumplidosASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 3, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 4
- TipoResistente a los cortes