Motion
PF10-GY-XL
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A4, HPPE/forro de poliéster
Artículo MI #04126546
No. Fabricante PF10-GY-XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A4, HPPE/forro de poliéster
Artículo MI #04126546
No. Fabricante PF10-GY-XL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A1
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Calibre de punto
    10 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE/poliéster
  • Estándares cumplidos
    ASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 3, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 4
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
PF10-GY-XL GUANTES GRANDES

También puede gustarle