Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPiel
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3882
- Tipo de manoAmbidiestro
- Calibre de punto7 ga
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE
- Estándares cumplidosASTM D 3389-05, ASTM F 1790-97
- TipoResistente a los cortes