Motion
HPF7-GY-M
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A5, Revestimiento de HPPE
Artículo MI #04126555
No. Fabricante HPF7-GY-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Perfect Fit - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A5, Revestimiento de HPPE
Artículo MI #04126555
No. Fabricante HPF7-GY-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    2
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE
  • Estándares cumplidos
    ASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 3, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 5
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
HPF7-GY-M GUANTES MED

También puede gustarle