Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE/Lycra/Acero inoxidable
- Estándares cumplidosASTM D 3389-05, ASTM F 1790-97
- TipoResistente a los cortes