Motion
KV18A-100-50
Guantes resistentes a los cortes Junk Yard Dog® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Palma y dedos cubiertos de cuero
Artículo MI #04126635
No. Fabricante KV18A-100-50
Precio41.70 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Junk Yard Dog® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Palma y dedos cubiertos de cuero
Artículo MI #04126635
No. Fabricante KV18A-100-50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.70 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A1
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Piel
  • Color
    Gris/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos cubiertos de cuero
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Material
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 6, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 3
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones
  • UPC_NO
    801462067910

Descripción general

Descripción del fabricante
KV18A-100-50 GUANTES

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno