Motion
KV18AJ-100-50
Guantes resistentes a los cortes Junk Yard Dog® - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04126637
No. Fabricante KV18AJ-100-50
Precio51.36 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Junk Yard Dog® - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04126637
No. Fabricante KV18AJ-100-50
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
Precio51.36 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A1
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Piel
  • Color
    Gris/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos cubiertos de cuero
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 6, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 3
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones
  • UPC_NO
    801462068153

Descripción general

Descripción del fabricante
KV18AJ-100-50 GUANTES

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno