Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPiel
- ColorGris/blanco
- Tipo de manguitoPuño de seguridad
- Descripción Palabra clavePalma y dedos cubiertos de cuero
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3884
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto7 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Estándares cumplidosASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 4, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 3
- TipoResistente a cortes y perforaciones