Motion
525S SC
Guantes resistentes a los cortes de malla de acero: sin recubrimiento, carcasa de malla de acero inoxidable, tamaño pequeño
Artículo MI #04126709
No. Fabricante 525S SC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes de malla de acero: sin recubrimiento, carcasa de malla de acero inoxidable, tamaño pequeño
Artículo MI #04126709
No. Fabricante 525S SC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Tipo de manguito
    Puño de seguridad
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Material del revestimiento/cubierta
    Malla de acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    EN 1082 Sección 6.4.1
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE ACERO SC 525S

También puede gustarle