Motion
MT50XL
Túnica de malla de acero inoxidable con cobertura completa de brazos, hombros, torso y muslos (disponible en frontal con cierre a presión (SF) o piernas divididas (SL)
Artículo MI #04126770
No. Fabricante MT50XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Túnica de malla de acero inoxidable con cobertura completa de brazos, hombros, torso y muslos (disponible en frontal con cierre a presión (SF) o piernas divididas (SL)
Artículo MI #04126770
No. Fabricante MT50XL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    X-Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Flexible
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Uso de la prenda
    Túnica de malla metálica
  • Alta visibilidad
    No
  • Capucha incluida
    No
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Whiting + Davis
  • Tipo de producto
    Peleles

Descripción general

Descripción del fabricante
TÚNICA DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE MT50XL

También puede gustarle