Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30 pulg.
- TamañoL en oz
Detalles
- Detalles adicionalesProtección contra golpes
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Normativas de listado de aprobaciónANSI
- Tipo de cierreCorreas elásticas en la parte superior
- ColorPlata
- Tipo de manguitoCierre a presión
- Tipo de prendaResistente a los cortes
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- MaterialAcero inoxidable
- Línea de productosWhiting + Davis
- Tipo de productoManguitos protectores