Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorGris, blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto13 ga
- Material del forroFibra de aramida, HPPE - Poliuretano
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Estándares cumplidosASTM D 3389-05, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 1
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO801462179774