Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE/Acero inoxidable
- Estándares cumplidosASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 4, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 4, CFR 1915.157
- TipoResistente a los cortes