Motion
PF570-XL
Guantes resistentes a los cortes Pure Fit - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A4, HPPE/forro de acero inoxidable
Artículo MI #04127081
No. Fabricante PF570-XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Pure Fit - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A4, HPPE/forro de acero inoxidable
Artículo MI #04127081
No. Fabricante PF570-XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE/Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 4, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 4, CFR 1915.157
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES RESISTENTES A LOS CORTES DE PF570-XL WH

También puede gustarle