Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveForro de nailon
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Costuras del forroForro sin costuras
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosAjuste puro
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosASTM 3389-05, ASTM F1790-97, EN388
- UPC_NO801462179958
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTES DE NAILON NEGRO DE 375-L
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad