Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveForro de nailon
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Costuras del forroForro sin costuras
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosAjuste puro
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosASTM 3389-05, ASTM F1790-97, EN388
- UPC_NO801462202168