Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorNegro, azul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveForro de nailon
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Costuras del forroForro sin costuras
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosAjuste puro
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosASTM 3389-05, ASTM F1790-97, EN388
- UPC_NO801462179804