Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoGoma
- ColorNegro, azul
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreTexturizado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialAlgodón, poliéster
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosReempuñadura Atlas
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosEN388 2142
- UPC_NO801462223729