Motion
PF541-M
Guantes resistentes a los cortes Pure Fit - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de HPPE
Artículo MI #04127173
No. Fabricante PF541-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Pure Fit - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de HPPE
Artículo MI #04127173
No. Fabricante PF541-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3389-05, ASTM F 1790-97 Nivel de resistencia al corte 2
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE RES PF541-M GRAY CUT

También puede gustarle