Motion
KV303-S
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar/Acero Inoxidable
Artículo MI #04127199
No. Fabricante KV303-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar/Acero Inoxidable
Artículo MI #04127199
No. Fabricante KV303-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Látex
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de caucho natural
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    2
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    4
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    10 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97 Nivel de resistencia al corte 4
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES KEVLAR DE KV303-S AÑOS

También puede gustarle