Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex
- ColorNegro/Amarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de caucho natural
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3882
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3884
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto10 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar/Acero inoxidable
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97 Nivel de resistencia al corte 4
- TipoResistente a los cortes