Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoGoma
- ColorNegro, gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveMezcla de algodón forrada
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreDesbaste
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Costuras del forroForro sin costuras
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosAbrigo-manguito
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosASTM 3389-05, ASTM F1790-97, EN388
- UPC_NO801462187847