Motion
KV200-S
Guantes resistentes a los cortes Tuff Coat - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04127208
No. Fabricante KV200-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Tuff Coat - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04127208
No. Fabricante KV200-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Látex
  • Color
    Azul/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de caucho natural
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    1
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    10 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 3, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 2
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES KEVLAR DE KV200-S AÑOS

También puede gustarle