Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex
- ColorAzul/Amarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de caucho natural
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3881
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto10 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Estándares cumplidosASTM 3389-05 Resistencia a la abrasión Nivel 3, ASTM F 1790-97 Resistencia al corte Nivel 2
- TipoResistente a los cortes