Motion
400-S
Guantes resistentes a los cortes Tuff Coat - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento acrílico
Artículo MI #04127223
No. Fabricante 400-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Tuff Coat - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento acrílico
Artículo MI #04127223
No. Fabricante 400-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Látex
  • Color
    Negro / Amarillo de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de látex
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    1
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Acrílico
  • Número de Upc del fabricante
    801462001914

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE ACRÍLICO CEPILLADO 400-S

También puede gustarle