Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex
- ColorNegro / Amarillo de alta visibilidad
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de látex
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3881
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaAcrílico
- Número de Upc del fabricante801462001952