Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroPoliéster
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialPoliéster
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosFácil de trabajar
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosASTM 3389-05 Nivel 4, ASTM F1790-97 Nivel 1, EN388 3X2X
- UPC_NO801462005240