Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorGris / Rojo / Blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroSin forro
- MaterialPolietileno de alto rendimiento
- Tipo de materialSintético
- Línea de productosFácil de trabajar
- Tipo de protecciónProtección general
- Estándares cumplidosASTM 3389-05 Nivel 4, ASTM F1790-97 Nivel 4, EN388 414X
- UPC_NO801462005363