Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud12 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Tipo de manguitoRosa
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoAlgodón
- Material del forroPunto
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialPVC
- Línea de productosCapa de protección
- Estándares cumplidosEN 374-3 JKL, EN 388 4121
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO801462140811