Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud12 pulg.
Detalles
- ColorAzul/Amarillo
- Tipo de manguitoSin cordones
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoKevlar
- Material del forroKevlar, punto
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialPVC
- Línea de productosCapa de protección
- Prop. 65Sí
- Estándares cumplidosASTM 3389-05 2, ASTM 3389-05 4, EN 388 4XXX
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste