Motion
BK-KVS-2-14
14'' Peso estándar, manga de punto KEVLAR negra de 2 capas sin orificio para el pulgar.
Artículo MI #04127522
No. Fabricante BK-KVS-2-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14'' Peso estándar, manga de punto KEVLAR negra de 2 capas sin orificio para el pulgar.
Artículo MI #04127522
No. Fabricante BK-KVS-2-14

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    14 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a las llamas
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM 3389-05, ASTM F1790-97, EN 388
  • Color
    Negro
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores

Descripción general

Descripción del fabricante
KEVLAR SLV DE BK-KVS-2-14 2 CAPAS, 14"

También puede gustarle