Motion
BK-KVS-2-18TH
18'' Peso estándar, manga de punto KEVLAR negra de 2 capas con orificio para el pulgar.
Artículo MI #04127526
No. Fabricante BK-KVS-2-18TH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18'' Peso estándar, manga de punto KEVLAR negra de 2 capas con orificio para el pulgar.
Artículo MI #04127526
No. Fabricante BK-KVS-2-18TH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a las llamas
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM 3389-05, ASTM F1790-97, EN 388
  • Color
    Negro
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores

Descripción general

Descripción del fabricante
BK-KVS-2-18TH MANGUITO DE KEVLAR DE 2 CAPAS 18"

También puede gustarle