Especificaciones
Dimensiones
- Longitud18 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesProtección contra golpes
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea3
- Normativas de listado de aprobaciónANSI, ASTM 3389-05, ASTM F1790-97, EN 388
- ColorAmarillo
- Tipo de prendaResistente a los cortes
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- MaterialAlgodón/Kevlar
- Tipo de productoManguitos protectores