Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTalla única para todos
Detalles
- Estándar de filtraciónN95
- Aprobación del NIOSHTC-84A-4378
- SerieOne-Fit
- Estándares cumplidosCSA Z95.4-9, NIOSH 42 CFR 84, OSHA 1910.134
- Material de la correaElástico
- TipoRespirador desechable de media pieza facial
- Tipo de válvulaVálvula de exhalación
Descripción general
- Diseño exclusivo y contornos de forma con la forma natural del rostro
- Eficiencia de filtración del 95 % frente a partículas sólidas y aerosoles líquidos no derivados del petróleo
- La carcasa exterior resistente y rígida evita que la mascarilla se desmorone en entornos húmedos o con mucha humedad
- La mascarilla contorneada minimiza los puntos de presión
- El puente de nariz moldeado se adapta cómodamente a una variedad de formas y tamaños de rostro
- Las correas dobles soldadas para la cabeza aseguran el respirador cómodamente en la cara del usuario
- Talla única para todos
- Precio por caja