Motion
10379
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 1 pulg. de diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #04128234
No. Fabricante 10379
Precio33.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 1 pulg. de diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #04128234
No. Fabricante 10379
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
Precio33.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0104 pulg.
  • Longitud total
    1.8500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Carcasa revestida
    Recubierto
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación, construcción naval
  • Número de Upc del fabricante
    012382103798
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382103798
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO ENGARZADO DE 10379 1" CHAPADO EN NKL
  • Una construcción de extremo sólido
  • Acción de cepillado muy flexible
  • Ideal para aplicaciones de limpieza de servicio ligero más exigentes en esquinas y áreas de difícil acceso

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"