Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 3/16 pulg.
- Longitud del orificio2.8125 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1880 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9843 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso3.20 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4360 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6570 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699755961
Descripción general
- Rodamiento de bolas desmontado de 2 3/16 in, Rendimiento estándar, Relubricable, Carrera exterior de D.E. cilíndrica, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de un solo labio