Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa7.5 mm
- Copa exterior Diámetro125 mm
- Tamaño de la rosca de montajeM16 x 1.5, rosca hembra
- Altura total34 mm
- Peso total355 g
- Diámetro de la almohadilla125 mm
- Peso355 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaGoma de silicona
- Tipo de copaAcanalado
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +200 °C
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaPlano, de alta resistencia con costilla
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
- Plano de alta resistencia con nervaduras o almohadilla de fuelle de alta resistencia con adaptador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano