Motion
02-163952
VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN RV10-10-K-6T/2
Artículo MI #04131068
No. Fabricante 02-163952
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN RV10-10-K-6T/2
Artículo MI #04131068
No. Fabricante 02-163952
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.45 pulg.
  • Longitud total
    2.00 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Perilla
  • Cavidad
    C-10-2
  • Presión establecida en fábrica
    9.35 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Caudal máximo
    38 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    17 bar
  • Presión mínima de trabajo
    1.7 bar
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN RV10-10-K-6T/2
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo