Motion
WD1S2AC
Motor de inducción de CA - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio de lavado
Artículo MI #04131517
No. Fabricante WD1S2AC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio de lavado
Artículo MI #04131517
No. Fabricante WD1S2AC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Fabricantes de panaderías, conservas, lácteos, fármacos y cosméticos para productos sanitarios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.40–3.30 / 1.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    77.40 %
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1725 RPM,WD1S2A,208-230/460 V,56

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo