Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3 pulg.
- Ancho general3 pulg.
- Peso1.201 lb
Detalles
- 3M Número de stock heredado70005282846
- Cantidad del caso18
- ColorMulticolor
- Número de stock del fabricante7100081883
- Número de Upc del fabricante00021200418242
- Cantidad mínima del pedido18
- Número de hojas100
- Número por interior12
- Cantidad del paquete12
- Tipos de productosNotas
- UPC_NO00021200418242
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Colección Marsella de 3 x 3 pulgadas
- Las Notas Post-it® se pegan firmemente y se retiran limpiamente.
- Adhesivo exclusivo diseñado para su uso en papel o en planificadores.
- La nota adhesiva favorita n.o 1 de Estados Unidos.
- Deje recordatorios o mencione información importante.
- 12 almohadillas/paquete, 100 hojas/almohadilla
- Las notas Post-it® son reciclables.
- El documento de Post-it® Notes procede de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.