Motion
504-1
Drenaje neumático Hankison - Serie Snap-Trap, conexión superior, 175 psi máx., capacidad de 0.3 gal/h, 1/2 NPT puerto de entrada, 5/16 NPT puerto de salida
Artículo MI #04132121
No. Fabricante 504-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Drenaje neumático Hankison - Serie Snap-Trap, conexión superior, 175 psi máx., capacidad de 0.3 gal/h, 1/2 NPT puerto de entrada, 5/16 NPT puerto de salida
Artículo MI #04132121
No. Fabricante 504-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión de drenaje
    5/16 NPT
  • Altura
    6.380 pulg.
  • Peso
    6 lb
  • Ancho
    3.750 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    0.3 gal/h
  • Estilo de conexión
    Parte superior
  • Tipo de drenaje
    Drenaje neumático
  • Conexión de entrada
    1/2 NPT
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    175 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    35 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    20 psi
  • Conexión de salida
    5/16 NPT
  • Serie
    Cierre a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
504-1 VÁLVULA DE DRENAJE CONDENSADA 80065725
  • Descarga 0.04 pt, 20 cc por operación (0.3 gal/h, 1.2 l/h)
  • Presiones máximas de trabajo hasta 17.2 barg ( 250 psig)
  • El flotador de superficie sólida, duradero y autobrochante no perderá flotabilidad
  • Asiento de la válvula piloto resistente
  • Puerto de descarga protegido por pantalla
  • El puerto de descarga con asiento blando no tiene fugas
  • El mecanismo de flotación Viton es impermeable a los lubricantes sintéticos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"