Especificaciones
Dimensiones
- Peso11.3 oz
Detalles
- ColorBorrar
- Línea de productosStanley
- Estándares cumplidosANSI Z87+, CSA Z94.3
- Color de ventanaBorrar
Descripción general
Descripción del fabricante
PROTECCIÓN FACIAL RST-61032
- Excelente óptica y mayor visibilidad; fácil ajuste de tamaño y tensión para la colocación individual de la pantalla
- Proporciona protección adicional contra impactos; borde de goteo de salpicaduras de productos químicos para evitar que los fluidos o los residuos transportados por el aire entren en el interior de la pantalla
- La diadema transpirable proporciona mayor comodidad; la diadema se puede quitar y lavar fácilmente para mantenerla limpia
- Diseño ergonómico ligero y equilibrado para un uso prolongado y fácil; se puede usar cómodamente con la mayoría de las gafas y gafas de seguridad
- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87+ y CSA Z94.3
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad