Motion
PowerTwist Z/10

FENNER DRIVES
PowerTwist Z/10

PowerTwist Plus® Cinturón de eslabones en V - Tamaño de sección Z/10 , Ancho superior 10 mm, Longitud 30 m, Rojo, Poliéster/Poliuretano
Artículo MI #04137680
No. Fabricante PowerTwist Z/10
Precio58.82 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
PowerTwist Z/10

PowerTwist Plus® Cinturón de eslabones en V - Tamaño de sección Z/10 , Ancho superior 10 mm, Longitud 30 m, Rojo, Poliéster/Poliuretano
Artículo MI #04137680
No. Fabricante PowerTwist Z/10
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
Su precio58.82 $/mes

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    30 m
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.00 pulg.
  • Tamaño de la sección
    Z/10
  • Ancho superior
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist Plus®
  • Color
    "Rojo"
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    Z
  • Serie
    PowerTwist Plus® V
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    Z/10

Descripción general

Descripción del fabricante
0418023 CORREA TRAPEZOIDAL POWERTWIST DRIVE Z 30M
  • Mayor vida útil de la correa en los entornos más hostiles
  • Instalación más rápida y sencilla sin desarmados ni ajuste de bases de motor
  • Reducción del ruido, mayor vida útil de los rodamientos debido a la baja vibración de la correa